曜日別特売

40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) - エスコ

ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。

用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50562173EA944MH-184051.0ブチル自己融着
オープン
2,170
2,387(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする