エスコ
50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)
き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
空調ダクトの補修に
手で切れます。
エスコ品番
EA944MH-25
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50562444
EA944MH-25
50
10
0.1
ポリプロピレン+軟質アルミ箔
アクリル系
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください