エスコ
50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番
EA944MN-6
テープ地色
黒
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564578
EA944MN-6
黒
50
10
0.75
ブチルゴム系発泡体
アクリル系
屋外使用可
自動車外装用
オープン
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください