エスコ
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)
水漏れ等を防ぎます。
材質
ブチル
色
グレー
エスコ品番
EA944MT-66
種類
自己融着
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
6.1
テープ厚さ(mm)
3.2
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50566407
EA944MT-66
19
6.1
3.2
自己融着
グレー
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください