曜日別特売

50mm用 ラベルディスペンサー

50mm用 ラベルディスペンサー - エスコ
(2件のレビュー)
付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50566906EA944N-15340
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50566906
2022-01-24
用途: テイクアウト個包装のシール用に
飲食業

はじめロールシールのみを購入し使用していましたが、衛生面から手袋をしながらパンの袋詰めをして最後に袋の口をシールで閉じていましたが、これがないとうまく台紙からはがせないことに気づき購入しました。とても便利です。

対象商品 : 50566906
2018-03-15
用途: 商品を入れる袋のシール貼り作業

スムーズに紙を送り、シールが取れるので作業がはかどります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする