エスコ
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
用途
電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
エスコ品番
EA944NN-19
材質
芯:プラスチック
主な用途
電気絶縁用
特性
耐熱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570704
EA944NN-19
19
20
0.06
ポリイミドフィルム
シリコーン系
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください