エスコ
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
主な用途
電気絶縁用
粘着タイプ
強力
色
ブラウン
エスコ品番
EA944NP-109
材質
塩化ビニール
テープ幅(mm)
19
基材
塩化ビニール
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571395
EA944NP-109
電気絶縁用
19
10
0.2
ブラウン
塩化ビニール
ゴム系
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください