エスコ
50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番
EA944NP-135
材質
塩化ビニール
粘着タイプ
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571763
EA944NP-135
グリーン
50
20
0.2
塩化ビニール
ゴム系
電気絶縁用
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください