エスコ
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
主な用途
電気絶縁用
粘着タイプ
強力
色
ホワイト
エスコ品番
EA944NP-136
材質
塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
基材
塩化ビニール
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571797
EA944NP-136
電気絶縁用
50
20
0.2
ホワイト
塩化ビニール
ゴム系
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください