曜日別特売

50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) - エスコ
(1件のレビュー)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

主な用途電気絶縁用粘着タイプ強力ホワイトエスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニールテープ幅(mm)50基材塩化ビニールテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50572348EA944NP-36電気絶縁用50200.2ホワイト塩化ビニールゴム系
オープン
1,670
1,837(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50572348
2021-02-09
用途: 養生
株式会社エヌ・ティー・エンジ製造業

ガムテープよりは粘着が残らないので良い。クリーンルームでの養生は、ホコリも出ないので普通の養生テープより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする