エスコ
19mmx20m ビニールテープ(透明)
用途
電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番
EA944NX-108
材質
塩化ビニール
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573547
EA944NX-108
クリアー
19
20
0.2
塩化ビニール
電気絶縁用
JIS規格C2336適合品
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください