19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)

19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) - エスコ
用途電気絶縁用、仕分け用主な用途電気絶縁用クリアーエスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニールテープ幅(mm)19規格JIS規格C2336適合品基材塩化ビニールテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574606EA944NX-8電気絶縁用19200.2クリアー塩化ビニールJIS規格C2336適合品
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする