エスコ
50mmx50m 表示テープ
(1件のレビュー)
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様
横読み
エスコ品番
EA944PF-24
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数
250
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575062
EA944PF-24
廃棄処分
50
50
0.14
3.3
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください