曜日別特売

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) - エスコ
(1件のレビュー)
耐電圧8000Vホワイト特性自己融着絶縁エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム種類自己融着使用温度範囲(℃)-60/200(連続使用)テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)10.97耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)テープ厚さ(mm)0.76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50576103EA944RG-17-60/200(連続使用)50.810.970.76ホワイト自己融着
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50576103
2022-08-03
用途: 浴槽蓋の修理

本テープは自己融着性の特性を有していますが、浴槽蓋の周囲縁に巻き付けたところ、蓋との間に隙間・浮きが発生して蓋に対する接着性が全くなく蓋から外れてしまいました。よって、修繕目的には合致しませんでした。シリコーン系の自己融着テープはNGと理解しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする