エスコ
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)
エスコ品番
EA944RG-2
材質
シリコーンゴム
耐電圧
8000V
耐圧(MPa)
0.8(ホース内径25mm)
特性
自己融着絶縁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576137
EA944RG-2
レッド
25.4
3.65
0.51
-60/200(連続使用)
自己融着
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください