エスコ
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
エスコ品番
EA945AP-106
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
10
ねじ径
M3
頭部形状
鍋頭
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50582315
EA945AP-106
オープン
¥
705
¥
479
アウトレット
¥
527
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください