エスコ
M12x 90mm 雄ねじアンカー
ねじの呼び
M12
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛メッキ
エスコ品番
EA945BA-122
全長(mm)
90
下穴径(Φmm)
12.7
ねじ長さ(mm)
30
埋め込み深さ(mm)
45
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
6.13
剪断最大荷重(kN)
18.52
胴外径(Φmm)
12
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50585246
EA945BA-122
M12
12.7
90
45
6.13
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください