エスコ
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)
ねじサイズ
M10×30mm
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様
雄ねじ
エスコ品番
EA948AF-24
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50612467
EA948AF-24
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください