エスコ
M12x 80mm 雌ねじノブ
エスコ品番
EA948AL-33
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
寸法B(mm)
36
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
80
ねじの呼び
M12
材質(取付部)
黄銅(C3604B)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50612887
EA948AL-33
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください