エスコ
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじ
M6×13
仕様
雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-2A
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50613158
EA948AS-2A
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください