エスコ
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-2A
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
8
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50613474
EA948BB-2A
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください