エスコ
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-83
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
20
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614138
EA948BB-83
-
オープン
¥
425
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
15023000
EA948BB-83【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
440
¥
439
¥
149
アウトレット
¥
164
(税込)
当日出荷
返品不可
残り33点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください