エスコ
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-85
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
20
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614183
EA948BB-85
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください