エスコ
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-89
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
24
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614323
EA948BB-89
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください