エスコ
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-93
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
36
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
25
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614436
EA948BB-93
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください