エスコ
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ品番
EA948BB-9A
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
12
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)
25
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614497
EA948BB-9A
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください