エスコ
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ品番
EA948BC-36
材質(本体)
SUS304
種類
菊形
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
18
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バレル研磨
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614716
EA948BC-36
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください