エスコ
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ品番
EA948BC-37
材質(本体)
SUS304
種類
菊形
寸法H(mm)
39
寸法D(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
バレル研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614743
EA948BC-37
オープン
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください