エスコ
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ品番
EA948BC-3A
材質(本体)
ステンレス
種類
丸形
寸法H(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
8
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
16
材質(取付部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614813
EA948BC-3A
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください