エスコ
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ品番
EA948BC-7A
材質(本体)
ステンレス
種類
丸形
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
12
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
16
材質(取付部)
ステンレス
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50614996
EA948BC-7A
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください