エスコ
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番
EA948BD-24
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
20
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
16
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50615303
EA948BD-24
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください