エスコ
M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-25
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
98
寸法A(mm)
8
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616308
EA948BJ-25
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください