エスコ
M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-29
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
10
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616432
EA948BJ-29
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください