エスコ
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品
六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番
EA948BJ-46
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
108
寸法A(mm)
8
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616834
EA948BJ-46
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください