エスコ
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品
六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番
EA948BJ-51
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
130
寸法A(mm)
10
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617062
EA948BJ-51
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください