エスコ
114mm ランセル取手(ステンレス製)
材質
SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-93
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×25
全長L(mm)
130
寸法P(mm)
(ねじ間)114
取付穴径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617577
EA948BJ-93
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください