135x25mm 回転取手(ステンレス製)

135x25mm 回転取手(ステンレス製) - エスコ
材質SUS304(サテン仕上げ)仕様木ねじ付エスコ品番EA948BN-43長さ(mm)135幅(mm)25深さ(mm)55取付穴径(Φmm)4.5穴間隔(mm)(ビス)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619178EA948BN-43
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする