47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)

47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ) - エスコ
エスコ品番EA948BR-21材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM5材質(取付部)黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619844EA948BR-21
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする