エスコ
55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
エスコ品番
EA948BR-32
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
28
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
16
色(キャップ)
ブラック
ねじの呼び
M6
材質(取付部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620027
EA948BR-32
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください