エスコ
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ品番
EA948BR-66
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
55
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
28
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
おねじ
寸法C(Φmm)
16
色(キャップ)
ブラック
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
20
材質(取付部)
S10C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620815
EA948BR-66
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください