エスコ
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
材質
アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじ
M4×0.7(2箇所)
エスコ品番
EA948BT-18
色
白
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
120
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620998
EA948BT-18
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください