エスコ
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
材質
アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじ
M4×0.7(2箇所)
エスコ品番
EA948BT-22
色
白
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621025
EA948BT-22
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください