エスコ
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット
ねじサイズ
M5×7mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-11
材質
スチール製(S45C)
寸法A(mm)
20
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621253
EA948BW-11
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください