エスコ
M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット
ねじサイズ
M10×12mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-14
材質
スチール製(S45C)
寸法A(mm)
36
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
28
寸法J(mm)
2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621323
EA948BW-14
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください