曜日別特売

M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット

M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット - エスコ
ねじサイズM12×14mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-15材質スチール製(S45C)寸法A(mm)40表面処理クロムメッキ寸法B(mm)24寸法C(mm)32寸法J(mm)3.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621357EA948BW-15
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする