エスコ
M6x24mm [S45C]丸ナット
ねじサイズ
M6×8mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-2
材質
スチール製(S45C)
寸法A(mm)
24
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法J(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621393
EA948BW-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください