エスコ
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット
ねじサイズ
M5
エスコ品番
EA948BW-203
材質
スチール製(SS400)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
7.5
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621488
EA948BW-203
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください