エスコ
M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948BW-205
材質
スチール製(SS400)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621542
EA948BW-205
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください