エスコ
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
ねじサイズ
M5×7mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-21
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621603
EA948BW-21
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください