エスコ
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)
ねじサイズ
M10
エスコ品番
EA948BW-216
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621795
EA948BW-216
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください